バンドソー 3505のおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
131件の「バンドソー 3505」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アマダ」、「バンドソー アマダ」、「メタルバンドソー」などの商品も取り扱っております。
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(1本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用 幅(mm) 27 厚さ(mm) 0.95 材質 コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプ BPV
1箱(5本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
1箱(10本)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
1箱(2本)ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
1箱(2本)ほか
53,900 税込59,290
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm) 6 タイプ C-BM RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm) 12.7 山数 14/18 (バリツース)
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(5本)
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用 幅(mm) 34 厚さ(mm) 1.07 材質 コバルトハイス(高速度鋼)PM
1箱(5本)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm) 8 長さ(m) 16 タイプ C-BM RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上 バイメタル
1箱(3本)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など 幅(mm) 10 長さ(m) 16 タイプ C-BM RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合 コンタマシン 種別 普通鋼材切削用 厚さ(mm) 0.635 長さ(m) 30
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
1箱(10本)
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)